コロコロハイグレードSC強接着S(40)

コロコロハイグレードSC強接着S(40) - ニトムズコロコロハイグレードSC強接着S(40) - ニトムズ

カーペットやラグマットのホコリ・髪の毛・花粉・ダニを強力キャッチします。
テープ交換楽々仕様です。
めくり口がわかり、きれいに切れるオレンジライン入りです。

用途カーペット、ベッド、布製ソファーなどの清掃に巻芯径(Φmm)38商品タイプ本体適合用途カーペット用トラスコ品番836-4615材質グリップ・ケース:ポリプロピレン(PP)、シャフト:アルミ、クロムメッキ、テープ:スパイクドット粘着加工紙質量(g)3202018年トラスコ掲載ページ9 0327繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89571037C4315
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする