ニトムズ
コロコロハイグレードSC強接着伸縮L(40)
カーペットやラグマットのホコリ・髪の毛・花粉・ダニを強力キャッチします。
テープ交換楽々仕様です。
めくり口がわかり、きれいに切れるオレンジライン入りです。
用途
カーペット、ラグマット、キッチンマットなどの清掃に
テープ幅(mm)
160
巻数
40周
巻芯径(Φmm)
38
商品タイプ
本体
適合用途
カーペット用
トラスコ品番
836-4616
材質
グリップ・ケース:ポリプロピレン(PP)、シャフト:アルミ、クロムメッキ、テープ:スパイクドット粘着加工紙
質量(g)
400
2018年トラスコ掲載ページ
9 0327
柄タイプ
伸縮式
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89571046
C4316
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください