曜日別特売

コロコロミニフロアクリン

コロコロミニフロアクリン - ニトムズ

机・床・衣類など、どんな場所にも使えるW粘着テープです。身近に置いて手軽に使え、マルチな活躍をします。

用途フローリング・机・カーペットなど、いろいろな場所の清掃にテープ幅(mm)80巻数30周巻芯径(Φmm)38商品タイプ本体適合用途フローリング用トラスコ品番836-4626材質グリップ・ケース:ポリプロピレン、シャフト:防錆処理鉄線(クロムメッキ)、テープ:すじ塗り粘着加工紙、テープ:W粘着加工紙質量(g)1602018年トラスコ掲載ページ9 0325繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89571055C2503
オープン
849
934(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする