曜日別特売

コロコロエコノミーL

コロコロエコノミーL - ニトムズ
(1件のレビュー)

カーペット、ベッド、布製ソファーなどの清掃に最適です。
手軽に使え、自立ケース付きです。

用途カーペット、ラグマット、キッチンマットなどの清掃にテープ幅(mm)160巻数90周巻芯径(Φmm)38商品タイプ本体適合用途カーペット用トラスコ品番836-4619材質グリップ・ケース:ポリプロピレン、シャフト:防錆処理鉄線(クロムメッキ)、テープ:特殊粘着加工紙質量(g)5402018年トラスコ掲載ページ9 0322繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89571064C2140
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-28
用途: 室内の掃除(カーペット)
建設業・工事業

シャフトはジョイントタイプではないので、繋ぎの部分が壊れる心配がなく使用できています。自立ケースは手動で開閉するタイプです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする