スペアテープ ハイグレードSC

スペアテープ ハイグレードSC - ニトムズ

花粉、ペットの抜け毛などゴミ取れ性能が抜群ですめくり口がわかり、きれいに切れるオレンジライン入りスパイクドット粘着のクッション効果によりカーペットの繊維に入ったホコリも強力にキャッチします。
転がす方向が分かりやすい矢印印刷入り特殊粘着テープを採用しました。
めくり口がわかりやすいオレンジライン入りでカットしやすいです。
めくりやすいドライエッジを採用しました。

用途カーペット用、布製ソファーなどテープ幅(mm)160巻数60周巻芯径(Φmm)38商品タイプスペアテープ適合用途カーペット用トラスコ品番836-4614材質テープ:特殊スパイクドット粘着加工紙、紙管/オレンジライン:ポリプロピレン(PP)質量(g)2652018年トラスコ掲載ページ9 0327繰り返し・詰め替え対応内容量1セット(2巻)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89571073C4331
オープン
579
637(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする