曜日別特売

コロコロハイグレードSC S

コロコロハイグレードSC S - ニトムズ

自立ケース付きです。
スパイクドット粘着なので細かいホコリ・ペットの抜け毛などしっかりキャッチします。
めくり口がすぐわかる、スパッと切れるオレンジライン入りです。
イライラ解消、ハイグレードタイプのコロコロです。
テープ交換楽々仕様です。

用途
カーペットのホコリ・抜毛とりに。
カーペット用、布製ソファーなど
テープ幅(mm)160巻数40周商品タイプ本体適合用途カーペット用トラスコ品番836-4717材質シャフト:クロムメッキ/グリップ・ケース:ポリプロピレン(PP)、テープ:スパイクドット粘着加工紙、オレンジライン:ポリプロピレン(PP)質量(g)3152018年トラスコ掲載ページ9 0327繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89571082C4333
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする