プロフェッショナルカーペットクリーナーアルミシャフトL

プロフェッショナルカーペットクリーナーアルミシャフトL - ニトムズ
(2件のレビュー)

お手持ちの160mm幅テープに使えるアルミシャフトの本体です。
テープ交換楽々仕様です。

用途粘着ローラー用本体適合テープ幅(mm)160(内径38に対応)トラスコ品番836-4629材質グリップ・ケース/ポリプロピレン(PP)、シャフト/アルミ・防錆処理鉄線(クロムメッキ)幅(mm)190全長(mm)1000質量(g)295巻芯径(Φmm)382018年トラスコ掲載ページ9 0323商品タイプ本体適合用途カーペット用繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※テープは付いておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89571134C3111
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89571134
2025-12-09
用途: オフィスの清掃(カーペットフロア)

以前は伸縮タイプを使用していたのですが、継ぎ目部分がグラグラになってしまいました。
こちらは継ぎ目が無く、グラつかないので使いやすいです。長さもちょうどよく、快適に使用できています。
ロッカーにS字フックで掛けているため、ケースは使用していません。(念のため保管しています)

対象商品 : 89571134
2024-03-24
用途: 掃除
サービス業

見た目に惹かれて使っていた木製のクリーナーの接続部のプラスチックパーツにヒビが入り、カタカタして使い勝手が悪いので買い替えました。先端を他のクリーナーと共有できるお品でも、実際には交換することもなく使いがちですし、プロフェッショナルを謳っているだけあり床に倒れたとしてもすぐに壊れてしまいそうなパーツは無いですし、こちらの方が軽くて安定感があるのでとても満足しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする