曜日別特売

プロフェッショナルウエアクリーナーPrice1603巻入90周

プロフェッショナルウエアクリーナーPrice1603巻入90周 - ニトムズ
(1件のレビュー)

衣類のホコリ・髪の毛・花粉をしっかりキャッチします。
コストを抑えた平面塗りタイプ。簡単・手軽に使用出来ます。

用途洋服用テープ幅(mm)160巻数90周商品タイプスペアテープ適合用途衣類用トラスコ品番836-4628材質特殊粘着加工紙質量(g)4802018年トラスコ掲載ページ9 0320繰り返し・詰め替え対応内容量1セット(3巻)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89571143C3711
オープン
439
483(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89571143
2023-03-30
用途: 工場内へ入る前に作業着の付着物除去
製造業

作業着の付着物除去が目的で使用しています。
粘着力がもう少し強くても良いかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする