ニトムズ
スペアテープハイグレードSC強接着60周2巻入
カーペットやラグマットのホコリ・髪の毛・花粉・ダニを強力キャッチスパイクドット粘着強力タイプめくり口がわかり、きれいに切れるオレンジライン入り
用途
コロコロスペアテープ
テープ幅(mm)
160
巻数
60周
巻芯径(Φmm)
38
商品タイプ
スペアテープ
仕様
スパイクドット粘着・スライスカット・ストライプ印刷・矢印印刷・ドライエッジ
トラスコ品番
836-4612
材質
テープ:スパイクドット粘着加工紙、オレンジライン:ポリプロピレン
2018年トラスコ掲載ページ
9 0327
適合用途
カーペット
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1セット(2巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89571152
C4311
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください