ニトムズ
スペアテープコロコロミニフロアクリン2巻入
(1件のレビュー)
机・床・衣類など、どんな場所にも使えるW粘着テープです特殊ミシン目入り
用途
コロコロスペアテープ
テープ幅(mm)
80
巻数
50周
巻芯径(Φmm)
38
商品タイプ
スペアテープ
適合用途
フローリング用
トラスコ品番
836-4627
材質
すじ塗り粘着特殊加工紙
質量(g)
134
2018年トラスコ掲載ページ
9 0325
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1セット(2巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89571168
C2504
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください