曜日別特売

バーキンタほうき クネットタイプ ハード1

バーキンタほうき クネットタイプ ハード1 - バーテック

金属検出機で検出可能です。
異物混入リスクを低減します。
ブラシ部を直角(90°)に曲げることができるので、機械や棚の下の清掃に最適です。
ステンレス製蝶ボルトとロックナットの組み合わせにより、脱着の容易性はそのままに、脱落が発生しにくい機構を採用しました。

用途ホコリ・粉体清掃および一般清掃用。全長(mm)1130トラスコ品番856-3169質量(g)347アズワン品番64-5184-822018年トラスコ掲載ページ9 0319繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8957149363110601
9,768
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする