バーテック
バーキュート ほうき SUS柄 幅広タイプ ソフト
ブラシ線材にはPBTを採用しており、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れています。
用途
ホコリ・粉体清掃および一般清掃用。
長さ(mm)
1130
柄長さ(mm)
1130
仕様
別売りの交換用ブラシでランニングコストを下げることができます。
材質
ブラシ:PBT、ブラシ台:PP、ロックナット:SUS、柄部:SUS、キャップ部:PP
幅(mm)
450
質量(g)
351
毛丈(mm)
60
耐熱温度(℃)
120、120℃
ブラシ幅(mm)
450
2018年トラスコ掲載ページ
9 0296
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89571712
62604101
856-3036
赤
¥
7,416
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
返品不可
89571728
62604201
856-3037
青
¥
7,416
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89571737
62604301
856-3038
黄
¥
7,416
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89571746
62604401
856-3039
緑
¥
7,416
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89571755
62604501
856-3040
白
¥
7,416
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください