曜日別特売

バーキュート ほうき SUS短柄 ハード

バーキュート ほうき SUS短柄 ハード - バーテックバーキュート ほうき SUS短柄 ハード - バーテックバーキュート ほうき SUS短柄 ハード - バーテックバーキュート ほうき SUS短柄 ハード - バーテック

ブラシ線材にはPBTを採用しており、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れています。

用途粘体清掃および一般清掃用。長さ(mm)690柄長さ(mm)690仕様別売りの交換用ブラシでランニングコストを下げることができます。材質ブラシ:PBT、ブラシ台:PP、ロックナット:SUS、柄部:SUS、キャップ部:PP幅(mm)300質量(g)240毛丈(mm)40耐熱温度(℃)120、120℃ブラシ幅(mm)3002018年トラスコ掲載ページ9 0296繰り返し・詰め替え対応内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8957186862616101856-305164-9295-79
5,676
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
8957187762616201856-305264-9295-81
5,676
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
8957188662616301856-305364-9295-83
5,676
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
8957189562616401856-305464-9295-85
5,676
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
8957190462616501856-305564-9295-87
5,676
3,998
4,398(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする