バーテック
バーキュート ほうき クネットタイプ ハード
直角(90°)まで曲げることができ、機械や棚の下、隙間も簡単に清掃できます。
用途
ホコリ・粉体清掃および一般清掃用。
長さ(mm)
1130
質量(g)
342
幅(cm)
30
2018年トラスコ掲載ページ
9 0296
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89572035
63110001
856-3070
64-9296-18
¥
6,936
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
返品不可
89572044
63110101
856-3066
64-9296-20
¥
6,936
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89572053
63110201
856-3067
64-9296-22
¥
6,936
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89572062
63110301
856-3068
64-9296-24
¥
6,936
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
返品不可
89572078
63110401
856-3069
64-9296-26
¥
6,936
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください