曜日別特売

バーキンタ B30 交換用ブラシ ソフト

バーキンタ B30 交換用ブラシ ソフト - バーテック

金属検出機で検出可能です。
異物混入リスクを低減します。

用途バーキンタほうき、バーキンタほうきクネットタイプ専用の交換用ブラシです。トラスコ品番856-3079材質ブラシ:PBT、鉄幅(mm)300質量(g)139毛丈(mm)60耐熱温度(℃)110、140℃ブラシ幅(mm)300アズワン品番64-9294-982018年トラスコ掲載ページ9 0298繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8957215762601601
6,624
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする