バーテック
バーキンタ B30 交換用ブラシ ハード
金属検出機で検出可能です。
異物混入リスクを低減します。
用途
バーキンタほうき、バーキンタほうきクネットタイプ専用の交換用ブラシです。
トラスコ品番
856-3080
材質
ブラシ:PBT、鉄
幅(mm)
300
質量(g)
120
毛丈(mm)
40
耐熱温度(℃)
110、140℃
ブラシ幅(mm)
300
アズワン品番
64-9295-51
2018年トラスコ掲載ページ
9 0298
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89572175
62611601
¥
5,676
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください