バーテック
バーキュート ミゾッコブラシJタイプ バーキンタ
毛に金属検出機対応素材を使用しています。
毛は器具及び容器包装規格試験(合成樹脂)に適合しています。
金属部は錆に強いステンレスを採用しています。
用途
細い隙間の汚れの清掃に。
仕様
バーキュートミゾッコブラシJタイプバーキンタ
トラスコ品番
856-3153
材質
本体:SUS、ブラシ:PBT
色
グレー
質量(g)
56
縦(mm)
215
横(mm)
6
耐熱温度(℃)
140℃
毛丈
25mm
アズワン品番
64-9294-71
2018年トラスコ掲載ページ
9 0319
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89572193
61460601
¥
3,636
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください