曜日別特売

バーキュート ミゾッコブラシJタイプ スペア バーキンタ

バーキュート ミゾッコブラシJタイプ スペア バーキンタ - バーテック

毛に金属検出機対応素材を使用しています。
毛は器具及び容器包装規格試験(合成樹脂)に適合しています。
金属部は錆に強いステンレスを採用しています。

用途細い隙間の汚れの清掃に。仕様バーキュートミゾッコブラシJタイプスペアバーキンタトラスコ品番856-3154材質本体:SUS、ブラシ:PBTグレー質量(g)16縦(mm)80横(mm)6耐熱温度(℃)140℃毛丈25mmアズワン品番64-9294-722018年トラスコ掲載ページ9 0319繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8957220261461601
2,340
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする