曜日別特売

バーキュート パイプクリーンブラシ

バーキュート パイプクリーンブラシ - バーテックバーキュート パイプクリーンブラシ - バーテックバーキュート パイプクリーンブラシ - バーテックバーキュート パイプクリーンブラシ - バーテックバーキュート パイプクリーンブラシ - バーテックバーキュート パイプクリーンブラシ - バーテックバーキュート パイプクリーンブラシ - バーテックバーキュート パイプクリーンブラシ - バーテック

外径は、食品工業用ステンレス鋼缶の寸法(JIS G3447)を参考にしていますブラシの材質は、PBTを使用しており、130℃の耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れています。

用途パイプ内の洗浄に。材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)、SUS304繰り返し・詰め替え対応内容量1本
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径×全長(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
103503846132010110×155
1,9561,298
1,298
1,428(税込)
当日出荷
895722186132030110×155
1,9561,598
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
895722276132040110×155
1,9561,598
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
103503236132020110×155
1,9561,298
1,298
1,428(税込)
当日出荷
103504456132000110×155
1,9561,298
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
103503936133010116×155
2,1481,398
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
895722366133030116×155
2,1481,698
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
895722456133040116×155
2,1481,698
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
103503326133020116×155
2,1481,398
1,398
1,538(税込)
当日出荷
103504546133000116×155
2,1481,398
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
103504026134010122×155
2,3401,598
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
895722546134030122×155
2,3401,798
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
895722636134040122×155
2,3401,798
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
103503486134020122×155
2,3401,598
1,598
1,758(税込)
当日出荷
103504636134000122×155
2,3401,598
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
103504186135010132×155
2,4601,698
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
895722726135030132×155
2,4601,898
1,598
アウトレット
1,758(税込)
当日出荷
残り2点です
895722886135040132×155
2,4601,898
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
103503576135020132×155
2,4601,698
1,698
1,868(税込)
当日出荷
103504726135000132×155
2,4601,698
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
103504276137010138×155
2,6281,898
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
895722976137030138×155
2,6281,998
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
895723066137040138×155
2,6281,998
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
103503666137020138×155
2,6281,898
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
103504886137000138×155
2,6281,898
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
103504366138010150×155
2,7481,898
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
895723156138030150×155
2,7482,098
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
895723246138040150×155
2,7482,098
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
103503756138020150×155
2,7481,898
1,898
2,088(税込)
当日出荷
103504976138000150×155
2,7481,898
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする