バーテック
バーキュート 私の爪ブラシ
ブラシを衛生的に管理するために名前を書くスペースがあります。
用途
つめの先の汚れ、細菌の除去に。
仕様
専用ホルダー(別売り)は、ブラシが乾燥しやすいように外側に向くよう設計されており、効果的に衛生的な管理ができます。
材質
本体:ポリプロピレン(PP)、毛:ポリブチレンテレフタレート(PBT)
サイズ
D30mm×L78mm×H33mm
質量(g)
29
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
30×78×33
毛丈
18mm
2018年トラスコ掲載ページ
9 0642
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89572333
61700001
白
¥
1,080
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
89572342
61700101
赤
¥
1,080
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
89572358
61700201
青
¥
1,080
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
89572367
61700301
黄
¥
1,080
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
89572376
61700401
緑
¥
1,080
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください