バーキュート 私の爪ブラシホルダーセット

バーキュート 私の爪ブラシホルダーセット - バーテックバーキュート 私の爪ブラシホルダーセット - バーテックバーキュート 私の爪ブラシホルダーセット - バーテックバーキュート 私の爪ブラシホルダーセット - バーテックバーキュート 私の爪ブラシホルダーセット - バーテックバーキュート 私の爪ブラシホルダーセット - バーテック

専用ホルダーとセットの商品です。

用途つめの先の汚れ、細菌の除去に。材質本体:ポリプロピレン(PP)、毛:ポリブチレンテレフタレート(PBT)質量(g)412018年トラスコ掲載ページ9 0642繰り返し・詰め替え対応内容量1セット
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8957238561710001856-3088
1,332
849
934(税込)
当日出荷
8957239461710101856-3089
1,332
849
934(税込)
当日出荷
8957240361710201856-3090
1,332
849
934(税込)
当日出荷
8957241261710301856-3091
1,332
849
934(税込)
当日出荷
8957242861710401856-3092
1,332
849
934(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする