曜日別特売

バーキュート 私の爪ブラシ専用ホルダー

バーキュート 私の爪ブラシ専用ホルダー - バーテック

バーキュート私の爪ブラシ専用の保管用ホルダーです。
ブラシが乾燥しやすいように外側を向く設計になっており、衛生的な管理ができます。

仕様バーテック バーキュート 私の爪ブラシ専用ホルダートラスコ品番856-3093材質ABSサイズW21mm×H63mm×D42mm質量(g)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×63×42アズワン品番64-1124-552018年トラスコ掲載ページ9 0642内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8957243761720001
288
199
219(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする