バーテック
文虫研認定器材 バーカット
公益財団法人文化財虫菌害研究所認定文化財虫菌害防除器材両面テープ付きで取付けも簡単に行えます。
用途
博物館・美術館・資料館・図書館・文書館などのドアの隙間対策に。(防虫対策)
材質
ブラシ:ポリプロピレン(PP)、フレーム:熱可塑性エラストマー(TPE)
長さ(mm)
1000
厚さ(mm)
6
質量(g)
109
2018年トラスコ掲載ページ
9 1081
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全高(mm)
毛丈(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89572482
15000000
856-3143
45
25
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
当日出荷
89572498
15000100
856-3144
60
40
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください