曜日別特売

ラットシールド

ラットシールド - バーテック

ステンレス箔フレームがネズミの「かじり」を防止します。
一般財団法人日本環境衛生センターによる試験により、「ドブネズミに対する侵入阻止効力」が認められています。
両面テープ付きで取付けも簡単に行えます。(※ドアの種類によりビス止めになる場合もございます。)ステンレス箔フレームがネズミの「かじり」を防止します。

用途
ドア下部の隙間から侵入するネズミ対策に。
ドア下部の隙間から侵入するネズミ対策に。
ドア下部の隙間から侵入するネズミ(クマネズミ、ドブネズミ)対策に。
全長(mm)1000材質ホルダー:ステンレス箔付ABS樹脂、ブラシ:ポリプロピレン(PP)質量(g)343対象動物ネズミ2018年トラスコ掲載ページ9 1082内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
毛丈(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89572507235060007
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
返品不可
895725162350610012
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
8957251623506100895725072350600023506100 ラットシールド バーテック 89572507ラットシールドバーテック1本
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

忌避剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする