バーキンタ ボールペン エコ102

バーキンタ ボールペン エコ102 - バーテックバーキンタ ボールペン エコ102 - バーテックバーキンタ ボールペン エコ102 - バーテックバーキンタ ボールペン エコ102 - バーテックバーキンタ ボールペン エコ102 - バーテックバーキンタ ボールペン エコ102 - バーテックバーキンタ ボールペン エコ102 - バーテック

金属検出機で検出可能です。
異物混入リスクを低減します。
筆記距離は2800m(±20%)です。※数値は保証値ではありません。

用途金属検出機に反応し、異物混入リスクの低減に。色数単色商品タイプ本体サイズ140mm×80mm質量(g)82018年トラスコ掲載ページ10 0335内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
色(軸)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8957260466214601856-3131
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
8957254366214001856-3128
オープン
979
1,077(税込)
当日出荷
8957258666214401856-3130
オープン
979
1,077(税込)
当日出荷
8957256866214201856-3129
オープン
979
1,077(税込)
当日出荷
8957262266214801856-3132
オープン
979
1,077(税込)
当日出荷
8957257766214301856-3124
オープン
979
1,077(税込)
当日出荷
8957259566214501856-3125
オープン
979
1,077(税込)
当日出荷
8957263866214901856-3127
オープン
取扱い終了
8957261366214701856-3126
オープン
取扱い終了
8957255266214101856-3123
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする