バーキンタ ボールペン J802

バーキンタ ボールペン J802 - バーテックバーキンタ ボールペン J802 - バーテック

金属検出機で検出可能です。
異物混入リスクを低減します。
筆記距離は10000mです。※数値は保証値ではありません。
機具及び容器適合試験(合成樹脂)に適合しています。

用途金属検出機に反応し、異物混入リスクの低減に。色数単色商品タイプ本体サイズ145mm×14mm仕様ノック式ですが、簡単に分解できない構造。質量(g)132018年トラスコ掲載ページ10 0335内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
色(軸)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8957267466216301856-3134
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
8957269266216501856-3135
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
8957268366216401856-3140
オープン
取扱い終了
代替品有
8957270866216601856-3141
オープン
取扱い終了
代替品有
8957264766216001856-3138
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
8957272666216801856-3142
オープン
取扱い終了
代替品有
8957266566216201856-3139
オープン
取扱い終了
代替品有
8957271766216701856-3136
オープン
取扱い終了
8957265666216101856-3133
オープン
取扱い終了
8957273566216901856-3137
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
8957268366216401278721466621640166216401 バーキンタボールペン(黒インク)J802 EBM(江部松商事) 27872146バーキンタボールペン(黒インク)J802EBM(江部松商事)1個
1,898
税込2,088
注文コードが変更になりました
8957270866216601278721556621660166216601 バーキンタボールペン(黒インク)J802 EBM(江部松商事) 27872155バーキンタボールペン(黒インク)J802EBM(江部松商事)1個
1,898
税込2,088
注文コードが変更になりました
8957264766216001278721286621600166216001 バーキンタボールペン(黒インク)J802 EBM(江部松商事) 27872128バーキンタボールペン(黒インク)J802EBM(江部松商事)1個
1,898
税込2,088
注文コードが変更になりました
8957272666216801278721646621680166216801 バーキンタボールペン(黒インク)J802 EBM(江部松商事) 27872164バーキンタボールペン(黒インク)J802EBM(江部松商事)1個
1,898
税込2,088
注文コードが変更になりました
8957266566216201278721376621620166216201 バーキンタボールペン(黒インク)J802 EBM(江部松商事) 27872137バーキンタボールペン(黒インク)J802EBM(江部松商事)1個
1,898
税込2,088
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする