パルスシステム内蔵ブラシレス電動ドライバー

パルスシステム内蔵ブラシレス電動ドライバー - ハイオス
(1件のレビュー)

モーターの回転パルス数をカウントして、ネジ締めエラーをリアルタイムで高精度に検出します。
異種ネジ混入、ネジ浮き、噛み込み、カムアウト、下穴損傷、ポカよけなどの検出が可能です。
シリアルポート搭載でネジ締めエラーのシステム管理が可能です。
ダイレクトティーチングで設定が簡単です。

用途高精度ネジ締め作業。トラスコ品番835-8185セット内容ビット2本、ドライバーコード材質本体:樹脂質量(kg)0.4252018年トラスコ掲載ページ5 0112内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89573006BLG-5000BC2
48,300
47,980
52,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89573006
2022-04-08
用途: 電子機器の組立
日本興産電子株式会社製造業

トルク調整が容易にでき調整部分が本体内部にある為使用中に設定が変わることがない
同一機種で本体のカラーバリエーションあれば設定トルクの違いが本体の色で判断できる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/336/
2023-03-20

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする