ハイポネックス
緑化培養土
そのまま使える培養土です。
厳選された原料を使用し、いろいろな植物に使用できます。
適度な排水性、通気性、保水性があり、保肥性にも優れています。
元肥にマグァンプKを配合しています。
用途
植物の植え替え、植え付けに。
材質
赤玉土、鹿沼土、植物性バーク堆肥、パーライト、ココピート、ピートモス、軽石、完熟腐葉土、マグァンプK(緩効性肥料)等
仕様
汎用土
トラスコ品番
818-8085
質量(kg)
18
容量(L)
40
2018年トラスコ掲載ページ
9 1521
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89573234
H005901
18
40
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください