ハイポネックス
植物活動剤 パワーグローV
水で薄めて使う植物用活力液です。
植物に活力を与える各種微量要素とビタミンがバランス良く配合され、植物の代謝を活性化し健全な生育の維持に優れた効果があります。
用途
植物の植え替え時の活着促進に。
挿し木、挿し芽の発根促進に。
高温期、低温期や日照不足時の植物活性化に。
仕様
原液
トラスコ品番
818-8086
材質
カルシウム、マグネシウム、鉄、マンガン、ホウ素、銅、亜鉛、モリブデン、ビタミン、高純度天然等質(トレハロース)配合
質量(kg)
10
容量(L)
10
2018年トラスコ掲載ページ
9 1523
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89573243
H017801
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください