ハイポネックス
植物活動剤 マイクロマックスプレミアム
長期間効果が持続する粉末状の微量要素剤です。
植物の生育に不可欠な微量要素成分を配合しています。
あらゆる植物、栽培環境で幅広く使用できます。
用途
植物の活力剤として。
仕様
粉末
トラスコ品番
818-9338
材質
硫黄、鉄、マグネシウム、マンガン、亜鉛、銅、ホウ素、モリブデン配合
質量(kg)
25
容量(kg)
25
2018年トラスコ掲載ページ
9 1523
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89573268
H001992
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください