ハイポネックス
撥水防止剤 ワターイン
乾燥した土の撥水を改善します。
コンテナ栽培の根づまりを防止します。
土壌水分撥水防止剤です。
用途
乾燥した土に、素早く水を浸透させたいときに。
仕様
原液
トラスコ品番
818-8087
材質
界面活性剤
質量(kg)
20
容量(L)
20
2018年トラスコ掲載ページ
9 1526
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89573295
H001003
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください