ハウスビーエム
エコチェンジビット用クイックアダプタ
エコチェンジビット替刃式コンクリートドリルの専用クイックアダプタです。
材質
シャンク部:特殊鋼、クイックスリーブ部:アルミ
シャンク径(mm)
6.35
質量(g)
35
2018年トラスコ掲載ページ
1 0246
内容量
1セット(1本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89573365
KECA-A
834-5384
シルバー
¥
2,090
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89573374
KECA-B
834-5385
ブルー
¥
2,090
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89573383
KECA-C
834-5386
レッド
¥
2,090
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください