ハタヤリミテッド
逆配電型コードリール マルチテモートリール 単相100V 47+6m
ケーブルを作業現場まで引き出す逆配電型です。
電線先端部分の3ッ口タップは防雨機能・逆配電機能に加え、本体に2連コンセントが付いており、通常のコードリール機能も持った1台2役のマルチタイプです。
コンセント個数
先端×3、本体×2
トラスコ品番
106-1836
質量(kg)
11.4
電線長さ(m)
47+6
電線仕様-種別
VCTソフトムケーブル
電線仕様-芯数
2
2018年トラスコ掲載ページ
7 0819
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電線長さ(m)
コンセント個数
電線仕様-芯数
電線仕様-種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89573514
TGM-150
47+6
先端×3、本体×2
2
VCTソフトムケーブル
¥
48,900
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください