曜日別特売

2連はしご スーパージョブ 2JOB型

2連はしご スーパージョブ 2JOB型 - ピカコーポレイション2連はしご スーパージョブ 2JOB型 - ピカコーポレイション2連はしご スーパージョブ 2JOB型 - ピカコーポレイション2連はしご スーパージョブ 2JOB型 - ピカコーポレイション2連はしご スーパージョブ 2JOB型 - ピカコーポレイション2連はしご スーパージョブ 2JOB型 - ピカコーポレイション2連はしご スーパージョブ 2JOB型 - ピカコーポレイション2連はしご スーパージョブ 2JOB型 - ピカコーポレイション

最大使用質量130kgかつ軽量な業務用2連はしごです。
プレスジョイント構造で最大使用質量130Kgを実現しました。
ステップは太くて踏面が広く、安全に作業を行うことができます。
伸縮ロープがたるまずないエンドレス機構を採用しています。
JIS1300形規格品

用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。最大使用荷重(kg)130材質アルミ2018年トラスコ掲載ページ7 1138内容量1台
関連資料:図面(0.13MB)
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
縮長(m)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
895735572JOB-53A5.273.2311.6
105,000
79,980
87,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
895735662JOB-60A5.953.5713.1
115,000
87,980
96,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
895735752JOB-74A7.314.2517.8
130,000
91,980
101,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
895735842JOB-80A7.994.5922.2
146,000
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はしご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする