曜日別特売

脚立オプション 脱着式簡易アウトリガー

脚立オプション 脱着式簡易アウトリガー - ピカコーポレイション脚立オプション 脱着式簡易アウトリガー - ピカコーポレイション
(1件のレビュー)

外側に張り出すことで横倒れの転倒防止に役に立つ脚立用アウトリガー(スタビライザー)です。
工具なしで簡単脱着でき、安定性の向上に役立ちます。
締め込み用のボルトは外れない構造になっており無くなる心配がありません。
※1セット2個入りとなっておりますので、四脚すべてにアウトリガーを取り付けたい場合2セット購入が必要です。

用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内など、安全対策が必要な現場に最適です。1名での脚立作業に。材質アルミ合金設置寸法・幅(mm)125寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×85×390設置寸法・奥行(mm)85質量(kg)0.85天板寸法・幅(mm)150×308トラスコ品番836-4243適合本体JOB、MCX、LM2018年トラスコ掲載ページ7 1162内容量1セット(2個)
関連資料:図面(0.06MB)
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設置寸法・幅(mm)
設置寸法・奥行(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89573758SLP-KAUS125850.85
13,000
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89573758
2021-08-26
用途: 什器の組付け作業・メンテナンス
サンリ株式会社建設業・工事業

互換性がわからない。簡易式で購入したが、手持ちの脚立には適合しなかったために、ゴムパッドを使用して利用している。

MonotaROからの回答

こちらはピカコーポレーションのJOB、MCX、CM、LM型用の脚になります。商品情報の適合本体をご覧ください。また、商品情報に不足がおありの場合は、商品問い合わせ窓口までご相談ください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする