ブラストン
シリコンリストストラップ
シリコンラバー製で軽量でフィット感に優れます。
色も3色あり、色分けが可能です。
用途
静電気対策に。
コード
あり
材質
バンド部:シリコンラバー
質量(g)
42
2018年トラスコ掲載ページ
3 0552
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89574013
BSC-CH1502A25-B
855-2074
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89574022
BSC-CH1502A25-R
855-2075
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89574038
BSC-CH1502A25-Y
855-2076
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください