ブラストン
シリコンリストストラップバンド
シリコンラバー製で軽量でフィット感に優れます。
色も3色あり、色分けが可能です。
用途
クリーンルーム、一般環境で静電気(ESD)対策を必要とされる現場に。
寸法(mm)
240×22
手首周り(cm)
15-22.5
材質
バンド部:シリコンラバー
質量(g)
16
2018年トラスコ掲載ページ
3 0552
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89574047
BSC-1502-B
859-7256
なし
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
89574056
BSC-1502-R
859-7257
なし
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
89574065
BSC-1502-Y
859-7258
あり
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください