曜日別特売

安全制電ロングブーツ

安全制電ロングブーツ - ブラストン安全制電ロングブーツ - ブラストン安全制電ロングブーツ - ブラストン安全制電ロングブーツ - ブラストン安全制電ロングブーツ - ブラストン安全制電ロングブーツ - ブラストン安全制電ロングブーツ - ブラストン安全制電ロングブーツ - ブラストン

高度クリーンルームに好適なブーツタイプの制電靴です。
軽量・クッション性に優れています。

足幅EEEEホワイトタイプロング種類クリーンシューズ規格ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当、靴安全性能S種グレードクラス100相当材質(甲被)人工皮革/制電糸入りポリエステル布電気抵抗値10[[の6乗]]-10[[の7乗]]Ω機能軽量、クッション性、静電JIS規格JIS S級材質(底部)ポリウレタン材質(先芯)樹脂(S級)2018年トラスコ掲載ページ10 1067靴タイプブーツ内容量1足
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89574187BSC-5254-23.5859-117173023.5
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
89574196BSC-5254-24.0859-117273824
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89574205BSC-5254-24.5859-117374524.5
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89574214BSC-5254-25.0859-117475825
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
89574223BSC-5254-25.5859-117578825.5
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89574232BSC-5254-26.0859-117682826
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89574248BSC-5254-26.5859-117784026.5
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89574257BSC-5254-27.0859-117886027
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89574266BSC-5254-28.0859-117991028
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする