ブラストン
安全制電ハーフブーツ
高度クリーンルームに好適なブーツタイプの制電靴です。
軽量・クッション性に優れています。
足幅
EEEE
色
ホワイト
タイプ
ハーフ
種類
クリーンシューズ
規格
ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当、靴安全性能S種
グレード
クラス100相当
材質(甲被)
人工皮革/制電糸入りポリエステル布
電気抵抗値
10[[の6乗]]-10[[の7乗]]Ω
機能
軽量、クッション性、静電
JIS規格
JIS S級
材質(底部)
ポリウレタン
材質(先芯)
樹脂(S級)
2018年トラスコ掲載ページ
10 1067
靴タイプ
ブーツ
内容量
1足
全9種類を絞り込む
サイズ(cm)
選択してください
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
28
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89574275
BSC-5264-23.5
859-1162
690
23.5
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89574284
BSC-5264-24.0
859-1163
698
24
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89574293
BSC-5264-24.5
859-1164
705
24.5
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89574302
BSC-5264-25.0
859-1165
718
25
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89574318
BSC-5264-25.5
859-1166
750
25.5
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89574327
BSC-5264-26.0
859-1167
780
26
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89574336
BSC-5264-26.5
859-1168
800
26.5
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89574345
BSC-5264-27.0
859-1169
825
27
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
返品不可
89574354
BSC-5264-28.0
859-1170
878
28
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください