クッションドリル鉄工用 3本組み

クッションドリル鉄工用 3本組み - ベッセルクッションドリル鉄工用 3本組み - ベッセルクッションドリル鉄工用 3本組み - ベッセルクッションドリル鉄工用 3本組み - ベッセルクッションドリル鉄工用 3本組み - ベッセルクッションドリル鉄工用 3本組み - ベッセルクッションドリル鉄工用 3本組み - ベッセルクッションドリル鉄工用 3本組み - ベッセル
(1件のレビュー)

樹脂リングが芯振れ・ガタつきを抑制し、正確な穴あけを実現します。
芯触れ激減で高速穴あけができます。
高硬度HSS(ハイス)鋼製で切れ味が落ちません。
クッション樹脂リングが芯振れを抑制し、快適な穴あけ作業がおこなえます。
刃先から六角軸までプレス加工で一体化。ドリルが抜けることはありません。
アンビルにスムーズに入り、ボール溝に食い込みません。
X形シンニング採用。センターポンチ不要で、軽い力で穴あけができます。

用途
被削材:鉄、軽金属、合成樹脂、木材。
鉄・軽金属・合成樹脂・木材などの各種穴あけ、タップ用穴あけに。
内容量1セット(3本)
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89575623AMD3S-3.5391036.353.5mm…3本、3.5X3本
2,054
1,398
1,538(税込)
当日出荷
44025897AMD3S-2.0---Φ2.0mm 3本
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
44025906AMD3S-2.5---Φ2.5mm 3本
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
44025915AMD3S-2.8---Φ2.8mm 3本
オープン
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
31262098AMD3S-3.0---Φ3.0mm 3本
1,844
1,198
1,318(税込)
当日出荷
31262107AMD3S-3.2---Φ3.2mm 3本
1,954
1,298
1,428(税込)
当日出荷
31262116AMD3S-3.3---Φ3.3mm 3本
1,954
1,298
1,428(税込)
当日出荷
31262125AMD3S-3.8---Φ3.8mm 3本
2,116
1,398
1,538(税込)
当日出荷
31262134AMD3S-4.0---Φ4.0mm 3本
2,116
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31262150AMD3S-4.2---Φ4.2mm 3本
2,430
1,598
1,758(税込)
当日出荷
31262159AMD3S-4.5---Φ4.5mm 3本
2,430
1,598
1,758(税込)
当日出荷
31262168AMD3S-5.0---Φ5.0mm 3本
2,600
1,698
1,868(税込)
当日出荷
31262177AMD3S-6.0---Φ6.0mm 3本
3,600
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
44025924AMD3S-3.0---Φ3.0mm 3本
1,335
取扱い終了
返品不可
44025933AMD3S-3.2---Φ3.2mm 3本
1,420
取扱い終了
返品不可
44025949AMD3S-3.3---Φ3.3mm 3本
1,420
取扱い終了
返品不可
44025958AMD3S-3.8---Φ3.8mm 3本
1,535
取扱い終了
返品不可
44025967AMD3S-4.0---Φ4.0mm 3本
1,535
取扱い終了
返品不可
44025976AMD3S-4.2---Φ4.2mm 3本
1,760
取扱い終了
返品不可
44025985AMD3S-4.5---Φ4.5mm 3本
1,760
取扱い終了
返品不可
44025994AMD3S-5.0---Φ5.0mm 3本
1,885
取扱い終了
返品不可
44026003AMD3S-6.0---Φ6.0mm 3本
2,610
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31262125
2024-07-13
用途: 建設現場にて鉄・ステンレスの穴あけ
建設業・工事業

ステンレス304 t3.0の板の穴あけに使用
有名メーカーのステンレス専用ドリルも使用したが
ベッセルの鉄工用クッションドリルが一番耐久性・穴あけが優れているので購入。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする