曜日別特売

導電疲労軽減マット

導電疲労軽減マット - ベッセル導電疲労軽減マット - ベッセル

裏面のエアポケットで荷重を分散し疲労を軽減します。
ESD対策床上にしいて使用できます。
裏面のエアポケット構造で、体重を分散し疲労を軽減します。
ESD対策床上にしいて使用できます。
省スペースのセル生産台に最適な、幅600mmサイズです。
マット全面、均一で安定した導電性能です。
導電不良をまねくゴミ・汚れを見つけやすい、明るいグレー色です。
マットの縁が傾斜しているのでつまずきにくく、転倒防止に効果的です。

用途
セル作業、ライン作業、組み立て工程などでの立ち仕事の疲労軽減に。
多人数のコンベアラインにも最適です。
グレー仕様屋内用(床用)、水洗い可能、RoHSトラスコ品番829-0729材質ニトリルゴム(NBR)長さ(mm)600幅(mm)447質量(kg)2抵抗値R≦1.0×10[[の9乗]]Ω使用温度-20~60℃2018年トラスコ掲載ページ3 0577内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89575693AF-45
13,600
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

導電性マットの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/283/
2023-03-14

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする