曜日別特売

デュアルトーン差替ドライバー

デュアルトーン差替ドライバー - ベッセルデュアルトーン差替ドライバー - ベッセルデュアルトーン差替ドライバー - ベッセル
(2件のレビュー)

電気製品や玩具、設備機器の修理や分解に便利な常備用ドライバーセットです。
グリップは、力が入る八角形で、油や薬品に強いポリプロピレン樹脂製です。
差替軸は、無電解ニッケルメッキの厚みが薄く、嵌合精度がアップしたことにより、ねじにぴったりフィットします。
ネジを吸着するマグネット入りです。
コンパクトに収納できるバッグ付きです。

用途車、バイクの搭載工具、一般家庭の常備工具、機械整備の携帯工具。修理・整備での分解組立、家庭でのネジ締め作業等に。仕様全身焼入トラスコ品番855-8965セット内容内容詳細:グリップ、差替軸4本([[(+)]]1、[[(+)]]2、[[(-)]]4、[[(-)]]6、布バッグ商品構成セット品2018年トラスコ掲載ページ4 0637内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端サイズ
全長(mm)
軸長(mm)
材質(グリップ)
材質(軸)
質量(g)
刃先マグネット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89575702TD-2100[[(+)]]1、[[(+)]]2、[[(-)]]4、[[(-)]]610091ポリプロピレン樹脂特殊合金鋼156あり
オープン
849
934(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-28
用途: PC修理作業
サービス業

先輩の道具を借りてすごくよかったので迷わず買いました。
大きいサイズから小さいサイズのネジを差し替えず対応できます。
焼きが入っていてネジがつぶれる事もありません。

対象商品 : 89575702
2025-01-06
用途: 機器のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

コンパクトに収納でき、携帯用の工具として大変使い易いと感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする