ベッセル
ボールラチェットドライバー替軸
ボールラチェットドラバーの専用替え軸です。
コンセント等の速結端子に使えるマイナス刃先です。
スリムな軸カバー付きで、端子台での作業に最適です。
用途
端子台工事・電気工事・電信電話・空調工事・リフォーム等に。
仕様
全身焼入
商品構成
単品
2018年トラスコ掲載ページ
4 0656
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端刃幅(mm)
全長(mm)
軸長(mm)
材質(軸)
質量(g)
刃先マグネット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89575736
2200B -6X100
マイナス
6
158
100
ビット材
40
あり
¥
755
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
89575745
2200B -6X150
マイナス
6
208
150
ビット材
52
あり
¥
875
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください