エアーコーナードリル

エアーコーナードリル - ベッセルエアーコーナードリル - ベッセル

超小型ヘッドで、曲面部や作業しにくい場所での穴あけに最適なエアードリルです。
しっかりと握れるレバー式です。
ホースがよじれにくい自在インレット付きです。
超小型ヘッドで、曲面部や作業しにくい場所での穴あけに最適なエアードリルです。
しっかりと握れるレバー式です。
ホースがよじれにくい自在インレット付きです。
切粉が舞い上がらない後方排気です。
持ち手部分は、クッションと滑り止めグリップを使用しており、握りやすく滑りにくいです。

用途
アルミ複合素材、カーボンの穴あけ、メンテナンスなど。
アルミ複合素材、カーボンの穴あけ、鉄道車両、コンテナ、アルミバン、機械枠製造、メンテナンスなど。
トラスコ品番855-2117セット内容コンセント BPB-2…1個、固定ハンドル…1本、メガネレンチ…1本材質本体:アルミ質量(kg)0.842018年トラスコ掲載ページ5 0468内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89575858GT-CD60-34L
72,300
59,980
65,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアードリルの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/457/
2022-06-24

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする