エアードリル

エアードリル - ベッセル

小型軽量で、自動車・車両の製造、造船やメンテナンスに適した汎用のエアードリルです。
高速回転で、穴あけスピードがアップしました。
手のひらにフィットし、押しつけやすいエルゴノミックグリップです。
ホースがよじれにくい、自在のインレットです。

用途アルミ複合素材、カーボンの穴あけ、鉄道車両、コンテナ、アルミバン、機械枠製造、メンテナンスなど。トラスコ品番835-4264セット内容コンセント BPB-2…1個 、チャックハンドル…1個材質本体:アルミ質量(kg)0.892018年トラスコ掲載ページ5 0471内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89575867GT-D60-45
40,000
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアードリルの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/457/
2022-06-24

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする