MagX(マグエックス)
ホワイトボードMX(ワイド)
今までにないサイズ感で、ワイド16:9のアスペクト比に基づいた、プラスチックフレームの軽量ホワイトボードです。
仕様
マグネット対応、付属品付き
付属品
イレーザー1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、ペントレー1個、マグネット3個、吊り下げひも
トラスコ品番
829-3863
材質
板面:スチール、フレーム:ポリプロピレン、芯材:段ボール
幅(mm)
780
厚さ(mm)
12
色
板面:白、枠:白
サイズ
ワイド
高さ(mm)
440
質量(g)
890
板面(縦×横)(mm)
420×760
2018年トラスコ掲載ページ
10 0587
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89575982
MXWH-WD
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません