曜日別特売

マグネット粘着付シート ミニミニカットタイプ

マグネット粘着付シート ミニミニカットタイプ - MagX(マグエックス)マグネット粘着付シート ミニミニカットタイプ - MagX(マグエックス)マグネット粘着付シート ミニミニカットタイプ - MagX(マグエックス)

表面が粘着テープ貼り、裏面がマグネットシートです。
カット済みで、すぐに使えます。

厚さ(mm)0.8吸着力(N)0.31 N(1cm2あたり)耐荷重(g)約15/1片あたり無地材質等方性マグネットシート、粘着剤仕様粘着付トラスコ品番829-3869質量(g)82タイプ粘着付タイプ1片あたり寸法(縦×横)(mm)15×10(全200片)磁束密度(表面)380G2018年トラスコ掲載ページ10 0639商品タイプ粘着付タイプ内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89576007MSWFMMC-080.8
530
429
472(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする