曜日別特売

マグネット粘着付シート 強力カットタイプ

マグネット粘着付シート 強力カットタイプ - MagX(マグエックス)マグネット粘着付シート 強力カットタイプ - MagX(マグエックス)マグネット粘着付シート 強力カットタイプ - MagX(マグエックス)マグネット粘着付シート 強力カットタイプ - MagX(マグエックス)マグネット粘着付シート 強力カットタイプ - MagX(マグエックス)
(1件のレビュー)

表面が粘着テープ貼り、裏面がマグネットシートです。
強力異方性のマグネットです。
掲示物・POP・小物の裏に貼って、スチール面に付けられます。
ハーフカットタイプなので、簡単に切り離せます

用途工具やクリップボードやサインの掲示に仕様粘着付トラスコ品番829-3870材質異方性マグネットシート、粘着剤厚さ(mm)1.2無地質量(g)135タイプ粘着付&強磁力タイプ吸着力(N)0.82 N(1cm2あたり)1片あたり寸法(縦×横)(mm)25×25(全48片)耐荷重(g)約120/1片あたり磁束密度(表面)600G特性強力2018年トラスコ掲載ページ10 0639商品タイプ粘着付&強磁力タイプ内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89576016MSWFPC-12
780
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89576016
2021-05-13
用途: 工場内の掲示物
卸売・小売業

今までは長尺シートをハサミで切って使っていましたが最初から切れているのでとても効率よく掲示物の貼り付けができました。また磁力も強くて安心して使えました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする