曜日別特売

プチマグクリップ

プチマグクリップ - MagX(マグエックス)プチマグクリップ - MagX(マグエックス)プチマグクリップ - MagX(マグエックス)
(1件のレビュー)

コンパクトで使いやすいマグネットクリップです。
A4コピー用紙を1~20枚まで留められます。

仕様マグネット式トラスコ品番829-3934材質本体:ABS、スチール、磁石:フェライト磁石幅(mm)17厚さ(mm)27高さ(mm)22質量(g)12吸着力(N)17.65 N保持枚数(A4コピー用紙)約30枚磁束密度(表面)1300G2018年トラスコ掲載ページ10 0650内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89576165MPC-W-10P
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89576165
2020-03-23
用途: 掲示関連

装置などに掲示する際に使用しましたが大きさなど多々バージョンがあればさらによいとおもいます
価格も若干お安くなれば大量に購入したいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする