曜日別特売

Mr.FOREST 防護チャップス

Mr.FOREST 防護チャップス - マックグリーンMr.FOREST 防護チャップス - マックグリーンMr.FOREST 防護チャップス - マックグリーンMr.FOREST 防護チャップス - マックグリーンMr.FOREST 防護チャップス - マックグリーンMr.FOREST 防護チャップス - マックグリーンMr.FOREST 防護チャップス - マックグリーンMr.FOREST 防護チャップス - マックグリーン

膝部を包み込む「ラウンドカット」など、独自の設計で作業を快適にします。
安全性基準「EN381-5」のクラス1に適合した防護チャップスです。

用途チェンソー作業時の防護衣として。材質表生地:ナイロン、防護材:ポリエステル・アラミド繊維仕様安全性規格EN-381-5クラス1適合2018年トラスコ掲載ページ6 0283内容量1着
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89576278MT536オリーブL
17,000
16,980
18,678(税込)
当日出荷
返品不可
89576287MT536オリーブLL
17,000
16,980
18,678(税込)
当日出荷
返品不可
89576296MT536オリーブM
17,000
16,980
18,678(税込)
当日出荷
返品不可
89576305MT536オレンジL
17,000
16,980
18,678(税込)
当日出荷
89576314MT536オレンジLL
17,000
16,980
18,678(税込)
当日出荷
返品不可
89576323MT536オレンジM
17,000
16,980
18,678(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする